代表画像

Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V〜242V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51463030 品番WPN70131
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20〜+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源端子台取付タイプ 定格電圧AC100V〜242V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM〜16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2〜28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30〜85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
注意
※電波法により、屋内用の製品を屋外で使用することは禁止されています。
屋内:建屋内で使用する場合
屋外:建屋外の配線を通る場合(例:母屋と離れとの通信など)
※同一端子台・コンセントの近くに負荷機器を接続することは避けてください。電源ノイズを発生しやすい負荷機器は、通信に影響を及ぼします。
※バックアップ電源装置〔無停電電源装置(UPS)など〕に接続しないでください。
※電力線の配線構成やブレーカーの仕様によっては、通信に影響を受ける場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする