おめかし動物ステンシル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51476147 品番H414-501
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンシルプレート、絵具とブラシ付き、ステンシル技法のスターターキット!
どうぶつに服や絵具を選んで組み合わせて、自分だけのおめかしどうぶつを作ろう!
着せ替えの組み合わせは300通り以上!(ステンシル着せ替え作品一覧付き)

仕様【用意するもの】布製品(ベース材料)、パレット(牛乳おアックなど)、筆洗、水、マスキングテープ、試し塗用の布、汚れても良いタオル、神(新聞紙など)、ドライヤー、刺しゅう針 種類うさぎとひよこ キット内容ステンシルデザインプレート、布用絵具Faco(ベビーピンク、レッド、クリームイエロー、チョコレート)、ステンシルブラシ(Mサイズ)、レシピ、刺しゅう糸(黒) 寸法(縦×横)(cm)(うさぎ)約11×約5.5、(ひよこ)約8.5×約5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする