ハマナカ
ハマナカの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ハマナカの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ハマナカの 手芸キット
リアル羊毛フェルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51476400
品番
H441-059
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
用途
しっぽや足の芯材に
材質
ポリエステル、芯材:鉄線
直径(Φmm)
約4
長さ(cm)
約30