フェルト羊毛

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50g×3個) 色番col.22 注文コード51476497 品番H440-000-22
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色番39種類から選べます 他の種類を見る

バッグからマフラー、小物まで幅広く使えるメリノウール100%のスタンダードタイプです。

材質メリノウール100% 色番col.22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
マスコット作り

ウールなので仕上がりが自然で肌触りが良いのでこちらを選んでます。アクレーヌより仕上げの処理に手間が掛かりますが 満足出来る作品になるので好きです。

対象商品:
51476454
2025-03-17
用途:
羊毛フェルト作り

いろも送付ですし、羊毛なので自然な触り心地で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする