アクリルファイバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15g×3個) 色番col.116 注文コード51476996 品番H440-001-116
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は色番20種類から選べます 他の種類を見る

アクリルファイバーならではの発色のよさを生かした、カラフルでポップなカラーバリエーション。
アイデアを手軽に形にできる「アクレーヌ」。
アクレーヌの繊維にはミクロ単位の溝が無数にあり、ここに汚れが引っかかります。
これがボニータワシと同様、洗剤なしで汚れを落とす秘密です。
ナチュラルミックスは、数色のブレンドにより深みのあるナチュラルカラーを実現。刺しまとめやすいアクレーヌでリアルな動物作りをお楽しみ頂けます。

材質アクリル100% 色番col.116
注意
※フエルトの原毛になります。生地のようにシート状にはなっていません。
※商品の特性上、太さが均一ではありません。また水フェルトには不向きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする