SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の ストリート/オフロード
SR089 MTBタイヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
肉厚0.9mmノーマルチューブ
注文コード
51478448
品番
26890013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オフロード走行を追及したMTBタイヤ
本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。
高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
付属品
肉厚0.9mmノーマルチューブ
セット内容
タイヤ+チューブ
色
ブラック
サイズ
26×1.95
規格
H/E
ETRTO規格
50-559
標準空気圧
2.8(kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
280
標準空気圧(PSI)
40