SR076 スリックタイヤ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ18×1.75 注文コード51478500 品番18760011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288
この商品はサイズ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブ セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 ブラック サイズ18×1.75 規格H/E ETRTO規格47-355 標準空気圧2.8(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)280 標準空気圧(PSI)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
折り畳み自転車タイヤ交換

あまり減っていませんでしたが亀裂が入っていたので交換しました。以前のタイヤは同様のパターンでしたが しばらく交換していなかったためゴムが固くなっていて乗り心地が良くなかったが 新品のタイヤは柔らかく改善されました。交換部品が全てセットの為購入時の手間も省けました。交換作業はタイヤの回転方向を間違えなければ簡単に行うことが出来ました。

2024-12-05
用途:
MTBのリアタイヤ交換
製造業

同じタイヤを装着していましたが、摩耗と中央部に小さな亀裂が入って来たので交換しました。(3年で約4000キロ走行)
安価で乗り心地、転がり時の滑らかさが良かったので、また同じタイヤにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする