SR046 オフロードタイヤ

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ26×1.75 注文コード51479096 品番26460015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はサイズ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。

付属品肉厚1.2mmLLチューブ セット内容タイヤ+チューブ ブラック サイズ26×1.75 規格H/E ETRTO規格47-559 標準空気圧2.5(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)250 標準空気圧(PSI)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
通勤用自転車に
サービス業

いつもは同じシンコータイヤ製で、DEMING SR046 を購入していたのですが、DEMINGが無いこちらの方が¥100安価という事で、選んでみました。 パターンは同じですが、成型時のエア抜きのスピューがこちらの方が多く、金型・工場違いかと思われます。
その他、1本でも特別配送料金が掛からないので、今後もこちらを選択する予定。

2025-06-08
用途:
自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤用の自転車のタイヤの溝が無くなってきたので購入しました。リピーターです。安くて、長持ちするタイヤだと思います。

2025-01-06
用途:
自転車のパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

パンク修理で購入しました。
少し軟らかいとかんじましたが、普通に使用できています。
コスパが良いとおもいました。

2024-11-04
用途:
タイヤ交換

子どものタイヤが減っていたので、チューブとセットで購入しました。硬すぎず柔らかすぎず、子供でも安心して乗れると思います。溝が深いので、雨が降っていてもスリップしにくいと思います。

対象商品:
51478938
2024-09-10
用途:
未舗装林道の移動

粘土質や鋭利に尖った砕石路を走るのに最適なタイヤです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする