SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の ストリート/オフロード
SR141 スタンダードタイヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
51479157
品番
28410013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。
L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。
付属品
肉厚0.9mmノーマルチューブ
セット内容
タイヤ+チューブ
色
ブラック
サイズ
28×1.1/2
規格
W/O
ETRTO規格
40-635
標準空気圧
3.5(kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
350
標準空気圧(PSI)
50