SR133 小径用スタンダードタイヤ

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ16×1.75 注文コード51479279 品番16330021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブ セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 ブラック/ホワイト サイズ16×1.75 規格H/E ETRTO規格47-305 標準空気圧2.5(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)250 標準空気圧(PSI)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
通勤
接骨院あしたのカラダon 様 (医療・福祉・介護関連業)

細かいタイヤパターンのおかげで走行時の振動が抑えられ、とても快適に使えます。普段使いには全く問題なく、静かで安定した走りを実現してくれるので安心です。扱いやすさもあり、日常的に使う方には自信を持っておすすめできます。

2025-05-14
用途:
昭和の小児用自転車タイヤ交換
鈴木オート 様

十分に納得できるタイヤで、色品質ともに全く問題なく使用できます。

2024-10-01
用途:
通勤用20インチの自転車に
運輸・通信業

さすがにやはり20インチだと小さすぎて,タイヤの負荷が大きいらしく,溝がすぐにすり減ってしまうので,このタイヤで交換しています。もう2回も交換しました。

交換するにはちょっと技術がいりますが,街の自転車屋さんだと交換するのに5,000円はしますから,自分で交換すると安く済みます。品物もシンコーさんので,大変よいものだと思います。

対象商品:
21455816
2023-04-04
用途:
折り畳み自転車のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

14インチのタイヤはホームセンターなど一般店では販売しておらず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする