SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ

(4件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ20×1.75 注文コード51479735 品番20240017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。
小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。

付属品肉厚1.5mmパワフルチューブ セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 ブラック サイズ20×1.75 規格H/E ETRTO規格47-406 標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)240-310 標準空気圧(PSI)35-45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51479744
2025-05-14
用途:
パンク修理
飲食業

チューブ、リムバンド、タイヤの前後セットなのでお買い得でした。他に必要な物が無いので届いて即交換できました。タイヤを曲げずに梱包して発送してくれているのも助かります。街乗り使用の自転車には最高のセットだと思ってます。

対象商品:
51479970
2024-04-27
用途:
タイヤ交換

タイヤとパワフルチューブ1.5mmのセット品を購入しました。1.5mmはパンクに強いのですが、単品で購入すると”厚みの分の折ジワ”を気にして購入を迷っている方もいると思います。
しかしタイヤとセット購入すればチューブは丸いまんまタイヤに入って届きますのでご安心を!
モノタロウは大手ECサイトより安価ですが、リムフラップは付属していません。今後はモノタロウさんもリムフラップを付けてくださるようご検討をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
21456087
2024-03-15
用途:
自転車修理
サービス業

どっしり感のある肉厚のタイヤです。子乗せの自転車にちょうど良いと思います。写真の見た目は微妙でしたが、実物を見たら良いと感じました。コスパも良いのでおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする