SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の ストリート/オフロード
SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51480356
品番
75370012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ
センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。
色
ブラック
サイズ
700-35C
規格
W/O
ETRTO規格
37-622
標準空気圧
3.5-5.3(kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
300-525
標準空気圧(PSI)
50-75