SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 51480399 品番 26789011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。
路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。
ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブ セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 ブラック サイズ26×1.3/8 規格W/O ETRTO規格37-590 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
タイヤ交換
東洋テック協同組合 様 (サービス業)

半年で2回パンクして、タイヤ本体も損傷しているので、今回タイヤ交換する事にしました、パンクしたい為耐パンク用タイヤを選びました。パンクするかは、使用してこれからですが、ひとます安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする