SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ22×1.3/8 ブラック 注文コード51480889 品番22780011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズ・色・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。
耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。
5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブ セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 ブラック サイズ22×1.3/8 規格W/O ETRTO規格37-501 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51481135
2026-01-20
用途:
自転車整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

オシャレな色でおすすめです。取り扱いは特に問題なく一般的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする