SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の 電動自転車用
SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
サイズ
27×1.3/8
注文コード
51481817
品番
27870016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・リム打ちパンクに強い
・電動アシスト車に最適
・スリップ抑制機能付
付属品
肉厚1.5mmパワフルチューブ
セット内容
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色
ブラック
サイズ
27×1.3/8
規格
W/O
ETRTO規格
37-630
標準空気圧
2.4-3.1(kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
240-310
標準空気圧(PSI)
35-45