曜日別特売
24270011 SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル SHINKO(シンコータイヤ) 51481914

SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ペア
サイズ24×1.3/8
ETRTO規格37-540
付属品肉厚0.9mmノーマルチューブ
内容量1ペア注文コード51481914品番24270011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。
また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。
耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブセット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本ブラックサイズ24×1.3/8規格H/EETRTO規格37-540標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする