SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 51481930 品番 24270014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。
また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。
耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。

付属品肉厚1.2mmLLチューブ セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 ブラック サイズ24×1.3/8 規格H/E ETRTO規格37-540 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする