HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ノートPC
Victus Gaming Laptop15-fa1000 G1モデル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
動作周波数(GHz)
最大4.70
注文コード
51482465
品番
806Z8PA-AAAH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,989
販売価格(税別)
¥
159,990
バスケットに入れる
この商品は
動作周波数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
インターフェース
SuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)
HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
使用CPU
インテル(R) Core (TM) i5-13500H プロセッサー
動作周波数(GHz)
最大4.70
内蔵グラフィックス
NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050 Laptop グラフィックス
色
パフォーマンスブルー
容量
グラボメモリ:6GB (GDDR6)
メモリー
16GB (8GBx2)
ディスプレイ
フルHD非光沢・IPSディスプレイ
最高画質横解像度
1920
最高画質縦解像度
1080
スロット
2スロット (SO-DIMM)
OS
Windows 11 Home
キーボード
バックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き)
Webカメラ
HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー稼動時間
最大 6 時間
Bluetooth
Bluetooth 5.3
SSD
512GB
メモリ規格
DDR4-3200MHz
光学ドライブ
なし
ディスプレイサイズ(目安)
15.6 インチ
有線LAN
内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)
無線LAN
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
オーディオ
B&O Play、内蔵デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク
カードスロット
SDカードスロット