エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品番号74115201 展開図部品No.40 注文コード51485807 品番KSB-1170 ワッシャ(特寸)8.5×22×1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は部品番号・展開図部品No.など296種類から選べます 他の種類を見る

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品

用途
部品の交換に
ハンドル操作部
適合品番KSB-1170-AAA-0 部品番号74115201 展開図部品No.40 1台あたりに必要な個数1
関連資料:(2.96MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする