曜日別特売
B-5634 ルナリア ステンレス製コーヒースプーン パール金属 51487724

B-5634 ルナリア ステンレス製コーヒースプーン パール金属 51487724
B-5634 ルナリア ステンレス製コーヒースプーン パール金属 51487724

ルナリア ステンレス製コーヒースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
51487724
品番
B-5634
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
材質
ステンレス鋼
形状
コーヒースプーン
全長(mm)
125
色
シルバー
質量(g)
18
食器の種類
洋食器
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
125×15×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする