クランプオンセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51487837 品番9695-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定格電流:AC 50A 測定可能導体径:Φ15mm以下

注意
※〇9695-02は、本体のコネクタの形状により接続方法が異なります。本体がBNCコネクタの場合は、接続ケーブル9219が必要です。本体がPL14端子の場合は、接続ケーブル9219と変換ケーブルL9910が必要です。2331電力モジュールで使用する場合は、クランプセンサ用ケーブル9238が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51487837 9695-02 37622173 9695-02 クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 1台 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする