差動プローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51487898 品番9322
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8800シリーズメモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。H・L端子それぞれに入力された高電圧を1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT U、CAT V適合。

仕様【分圧比】1000:1 適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880 出力BNC端子 最大入力電圧DC2000V/AC1000V
注意
※9322の駆動にはACアダプタ9418-15が必要です。もしくはメモリハイコーダ本体からパワーコード9324/9325/9328/9248による電源供給となります。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする