プリンタユニット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51487986 品番MR9000
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

メモリハイコーダに接続し、測定結果など簡単にプリントアウト。

付属品記録紙×1巻、軸×1本、取扱説明書 仕様【全記録幅】104mm/【波形部】100mm f.s.、【記録速度】最大1cm/s 適合機種MR8880 記録紙9234(10巻入、1巻サイズ112mm×18m)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする