差動プローブ(波形/交流実効値)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51488020 品番P9000-02
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT V、CAT W適合。交流実効値出力(Wave/RMS切替)機能付き。

適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875 電圧(V)【変換可能】AC1000(分圧比1000:1) AC250(分圧比100:1) 測定モード波形/交流実効値 最大入力電圧AC,DC 1000V 電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)
注意
※P9000-02をネジ端子台に接続する場合は、変換ケーブルL1011(30cm)またはL1011-10(2.4m)をお求め下さい。P9000-02を駆動させるにはACアダプタZ1008またはUSBバスパワー(DC5V/USB-microB)が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする