クランプオンセンサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51488065 品番9695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定格電流:AC 50A 測定可能導体径:Φ15mm以下

校正証明書付き
注意
※〇9695-02は、本体のコネクタの形状により接続方法が異なります。本体がBNCコネクタの場合は、接続ケーブル9219が必要です。本体がPL14端子の場合は、接続ケーブル9219と変換ケーブルL9910が必要です。2331電力モジュールで使用する場合は、クランプセンサ用ケーブル9238が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする