ハウスビーエム
ハウスビーエムの 刈払機
ハウスビーエムの 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用チップソー あおぞら2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
51489377
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,098
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃先が飛びにくく刃が鋭い。耐久性抜群。
用途
替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
刃数
36枚刃
質量(kg)
0.4
外径(Φmm)
230
刃厚(mm)
2.2
適合排気量(cc)
18〜25
取付穴径(mm)
25.4