ハウスビーエム
ハウスビーエムの 刈払機
ハウスビーエムの 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用チップソー あおぞら2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
51489386
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃先が飛びにくく刃が鋭い。耐久性抜群。
用途
替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
刃数
40枚刃
質量(kg)
0.4
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
2.2
適合排気量(cc)
25〜35
取付穴径(mm)
25.4