自動繰り出し ナイロンカッター

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51489420 品番 GA-02+SC-30TB235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 セット内容ナイロンカッター(GA-02)×1、ナイロンコードトリマーキング(3.0mm×235m)×1 形状ナイロンコード:スパイラル 質量(kg)0.3 長さ(m)235 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45 太さ(mm)ナイロンコード:3
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※ナイロンカッターでの作業は高速回転(毎分6000回転以上)で行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
軽い斜面の草刈り
その他業種

最初は良かったが、ナイロンコードを3回取り換えたあたりから、コードが癒着してそのコードを引っ張り出すのが大変だった。何回かやったので、ナイロンコード出口にクレを吹きかけてためしてみるつもりだ。あと、ナイロンコードを巻くのが堅い。

2024-12-14
用途:
草刈り
教育・研究機関

取り付けが少ししにくいですが、とってもスム−ズにナイロンを繰り出してくれるので、ストレス無く作業できます。

1人が参考にしています
対象商品:
18476353
2022-11-03
用途:
草刈り
萩原削蹄所 様

GA-01も使用していますが、こちらは少し重いので30cc以上の機械に取り付けています。コードの巻き取りがとても楽です。

4人が参考にしています
対象商品:
18476353
2022-09-12
用途:
グラウンドの草刈り作業
卸売・小売業

一度使うと便利すぎて他のものが使えなくなります。
消耗するとコードが出にくくなったりと動きが悪くなるので、交換用の部品も取り扱っていただけるととてもありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18476353
2021-12-24
用途:
草刈作業
建設業・工事業

自動繰り出しナイロンカッター、今まで、各メーカーを使用しましたが、山善が一番良かったです。

1人が参考にしています
2024-08-05
用途:
草刈り
運輸・通信業

他社で購入しました。使い易くナイロンカッターでは1番使い易いと思います
ただナイロンを通す所がナイロンで擦れて片方が無くなり使えなくなったので交換用の部品が有れば良いと思います

対象商品:
18476353
2019-07-06
用途:
草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて気に入ったのですが故障しました。
外で紐を押さえてある2個の鉄の紐止めが外れて飛んで行ってしまい
紐が中に巻き付いてしまって使えなくなってしまいました。
鉄の紐止めの入っていた所は2個の穴が開いているだけです。
部品はおそらくはめ込んであるのみのようなので、同じものを注文したので今度はボンドで補強するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
18476353
2019-07-07
用途:
草刈り用
自動車・二輪車・自転車関連業

外に2か所4本穴が開いているコード抑えが
はめ込めの為、力がコードに掛かるとコード抑えに力が掛かり
外れて何処かに飛んで行ってしまった。
下からビスとナットで止めるべき。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする