底有プランター トリパスニワクラブ 日本製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51489578 品番TN-1005
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋内・屋外の両方で使える、腐食に強いプランター。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。底に水抜き用の穴3カ所あり。

用途プランターとして。ガーデン用品/園芸/ガーデンベッド/レイズドガーデンベッド/レイズドベッド/レイズドガーデン/立ち上げ花壇/ベンチ栽培/家庭菜園/野菜/ハーブ/菜園/植木鉢/庭/花壇/お花/畑/ベランダ/砂場/ボックス/鉄/パレット/長方形/ゆらぎ 材質鉄、溶融亜鉛めっき 質量(kg)4.5 サイズM 容量(L)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.2×15×16.5
注意
※屋外では水はけの良い場所でご利用ください。
※屋内など水漏れが気になる場所へ設置する際は、内側にプラスチック製の鉢ごと植物を入れてご利用ください。
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする