ナイロンコード 刈払機用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10m) 注文コード 51489675 品番 N30GN-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。

用途刈払機用替えナイロンブレード 形状ギザ刃 長さ(m)10 太さ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51489675
2025-10-01
用途:
竹、草刈り

めちゃくちゃ切れる?有名メーカー品だからしっかりしていたし、ピッタリ。非常によかった。!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする