曜日別特売
S C-0014 サスティー リフィル シングルパック キャビノチェ 51490978

※サンプル画像

サスティー リフィル シングルパック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS(2/2.5/3号鉢)
内容量1セット(2本)注文コード51490978品番S C-0014
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

水やりのタイミングが分かる
水やりチェッカー
どんな植物にも利用可能な水やりチェッカー。
適切な水やりタイミングを「色の変化」で知らせてくれる。
鉢に挿しておくだけという簡便性も魅力。
胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。
どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。

サイズS(2/2.5/3号鉢)質量(g)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×8×120適合寸法(cm)直径:6~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 鉢植えの土壌水分のチェック
製造業

土壌に湿り気があると青くなり、乾くと白くなって、土壌の水分がよくわかるのはとても良い。さすがアイデア商品なので値段は高めだが、安ければもっと良い。
1年の使用で芯が土壌に分解されてボロボロになったので、補充用に買った。リフィルの提供はありがたい。

2025-07-14
用途: 観葉植物の水やりのタイミングの目安表示として使用
株式会社ドボク管理建設業・工事業

水やりのタイミングを色で知らせてくれるのがありがたい。
前回本体を購入し使っているが交換時期かと思い購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする