水中マイクセットIW-MN2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51491039 品番C15-4351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,950
販売価格(税別)
24,500

高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。

用途学校の理科の実験 付属品高感度マルチ増幅器MA-T 仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 寸法(mm)Φ50×t7(錘板) 出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m)1.6 出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時) 端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 出力端子オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50 検出部圧電セラミックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする