水中マイクのみIW-M2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51491048 品番C15-4351-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。

用途学校の理科の実験 寸法(mm)Φ50×t7(錘板) ケーブル長(m)1.6 出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時) 出力端子オーディオミニプラグ 検出部圧電セラミックス
注意
※高感度マルチ増幅器に接続して使用するための専用マイクロフォンです。(A05-7802)
エレクトレットコンデンサマイク等に対応している機器には接続することができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする