PFR060R05-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー) 51492220 PFR060R05-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー) 51492220

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナーR(mm)0.5 厚さ(mm)2 注文コード51492220 品番PFR060R05-ST XP3225
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はコーナーR・厚さなど26種類から選べます 他の種類を見る

軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。
XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。

用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。 厚さ(mm)2 全長(mm)5 タイプ汎用タイプ 刃長(mm)外周:2 刃幅(mm)6 精度(μm)コーナR精度:±8 コーナーR(mm)0.5 外径許容差(mm)-0.02 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※L/D≧5以上の加工、アルミニウム合金の加工はXP3225を第一推奨します。
※断続切削にはXP3310を第一推奨します。
※グラファイト、CFRPの加工はXC4505を第一推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする