PFR080R05-D XC4505 Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー) 51492764 PFR080R05-D XC4505 Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー) 51492764

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51492764 品番 PFR080R05-D XC4505
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。
XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。

用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。 厚さ(mm)2.4 全長(mm)7 タイプダイヤモンドコーティング 刃長(mm)外周:2.7 刃幅(mm)8 精度(μm)コーナR精度:±8 コーナーR(mm)0.5 外径許容差(mm)-0.02 材種XC4505 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※L/D≧5以上の加工、アルミニウム合金の加工はXP3225を第一推奨します。
※断続切削にはXP3310を第一推奨します。
※グラファイト、CFRPの加工はXC4505を第一推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする