PC-CTI VBX 5I 24 UN TM2 ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサート OSG(オーエスジー) 51494225 PC-CTI VBX 5I 24 UN TM2 ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサート OSG(オーエスジー) 51494225

ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 山数14 仕様インサートサイズ記号:5、インサート枚数:1枚刃及び2枚刃兼用 注文コード51494225 品番PC-CTI VBX 5I 24 UN TM2
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は山数・仕様・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

ユニファイめねじ用インサート。
インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。
1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
一般鋼・鋳鉄 第一推奨

用途めねじ用 仕様インサートサイズ記号:5、インサート枚数:1枚刃及び2枚刃兼用 材質超硬合金 山数14 切刃長さ(mm)25.4 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじユニファイねじ インサートサイズ5/8インチ 切刃の山数14 内接円IC(mm)15.875
注意
※切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※マグネシウム合金には、水溶性切削油剤は使用できません。
※ワークの剛性や機械、チャックの剛性によっては切削条件を変える必要があります。
※ねじ立て長さが長い場合、大きなピッチのねじを加工する場合は、小さめの送り量を選定し、数回に分けて加工して下さい。
※加工した平行めねじがテーパになって通りゲージの入りが悪い場合は、ゼロカット(仕上げ加工)を追加して下さい。
※HY-PRO Pで刃先の欠損やクランプねじの破損が頻繁に起こる際は、半径方向の切込深さをねじの高さの半分以下にして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする