曜日別特売
DCT M12×1.5-1.2D スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー) 51494566

 

DCT M12×1.5-1.2D スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー) 51494566
DCT M12×1.5-1.2D スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー) 51494566
DCT M12×1.5-1.2D スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー) 51494566

スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼びM12×1.5-1.2D
内容量1個注文コード51494566品番DCT M12×1.5-1.2D
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。
通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。
しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。
めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。
スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。
5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。

用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付質量(g)136ねじ長さ(mm)14.4呼びM12×1.5-1.2Dスリーブ外径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)止り穴時:14.4~
注意
※めねじが止まり穴の場合は、DCTのねじ長よりも、めねじ長が長いことをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする