DCT75 R(PT) 1/16 スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー) 51494898 DCT75 R(PT) 1/16 スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー) 51494898 DCT75 R(PT) 1/16 スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー) 51494898 DCT75 R(PT) 1/16 スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー) 51494898

スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT])

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)6.01 呼びR(PT)1/16 注文コード51494898 品番DCT75 R(PT) 1/16
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はねじ長さ・呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る

これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。
使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。
使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)
使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)
めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。
DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。

用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。 適合ハイトマスタ:9342051 質量(g)31 ねじ長さ(mm)6.01 ハンドル径(Φmm)10 呼びR(PT)1/16 ねじの種類R(PT) 表面処理TiNコーティング テーパー1/16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする