限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51495108 品番 PG H7 1
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。
標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。

用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。 仕様メートル タイプ通止 セット 呼び1 精度H7 RoHS指令(10物質対応)対応 OSGツールNo.9343001
注意
※JIS B 7420に準拠しており、JIS B 7421(工作用)相当となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする