限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51495135 品番 PG H7 4
参考基準価格(税別)¥12,720 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。
標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。

用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。 仕様メートル タイプ通止 セット 呼び4 精度H7 RoHS指令(10物質対応)対応 OSGツールNo.9343004
注意
※JIS B 7420に準拠しており、JIS B 7421(工作用)相当となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする