用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工仕様オイルホールあり刃数3質量(kg)0.48穴径(Φmm)22ボス径(Φmm)50呼びレンチ:T15-D(Torx 15)外径(Φmm)63切込み角度(°)90キー溝幅(mm)10.4レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12カッタ高さ(mm)40適合インサートTN U12…キー溝深さ(mm)6.3