スレッドミル用 径補正ツール デジタル表示器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51496404 品番 9342053
参考基準価格(税別)¥108,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

デジタル表示器をスレッドミル用 径補正ツール DCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。
デジタル部は、ミツトヨ製デジマチックインジケータを使用しており、DCT75専用プログラムをセットした状態で出荷します。

用途スレッドミル用 径補正ツール DCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示。 テーパー1/16 適合サイズR(PT)1/16〜3/8 スリーブ外径(Φmm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ径(Φmm)穴径17.5
注意
※めねじの形状と、スリーブ外径、穴径をご確認の上、めねじ口元に押し当てられる形状かご確認下さい。
※DCT75 及びハイトマスタを必ずセットで購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする