PXMZ-C12TP16-LL150CS-O Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51497165

 

PXMZ-C12TP16-LL150CS-O Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51497165
PXMZ-C12TP16-LL150CS-O Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51497165

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本有効長(mm)ヘッド取付時有効長 PXVC以外:100、PXVC(外径Φ12・16・20・25):103.6、PXVC(外径Φ14・18・22):105.6注文コード51497165品番PXMZ-C12TP16-LL150CS-O
参考基準価格(税別)¥89,900販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。

用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:あり全長(mm)150シャンク径(Φmm)16首径(mm)11.7有効長(mm)ヘッド取付時有効長 PXVC以外:100、PXVC(外径Φ12・16・20・25):103.6、PXVC(外径Φ14・18・22):105.6首下長(mm)85.6RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプC12寸法BHTA(°)1
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
※但し、PXVCをはじめオイルホール非対応のヘッドでも、オイルホール付きシャンクホルダに取り付けて加工可能です。
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする