OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
有効長(mm)
ヘッド取付時有効長 PXVC以外:61.5、PXVC(外径Φ12・16・20・25):67.5、PXVC(外径Φ14・18・22):69.5
注文コード
51497226
品番
PXMZ-C20SS20-S090CS-O
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
有効長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
用途
PXMシリーズのシャンクホルダとして
仕様
超硬シャンク
種別
オイルホール:あり
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
20
首径(mm)
19.6
有効長(mm)
ヘッド取付時有効長 PXVC以外:61.5、PXVC(外径Φ12・16・20・25):67.5、PXVC(外径Φ14・18・22):69.5
首下長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
C20
寸法BHTA(°)
0
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
※但し、PXVCをはじめオイルホール非対応のヘッドでも、オイルホール付きシャンクホルダに取り付けて加工可能です。
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。