PXMZ-C20SS20-L150CS-O Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51497235

 

PXMZ-C20SS20-L150CS-O Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51497235
PXMZ-C20SS20-L150CS-O Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51497235

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本有効長(mm)ヘッド取付時有効長 PXVC以外:100.8、PXVC(外径Φ12・16・20・25):106.8、PXVC(外径Φ14・18・22):108.8注文コード51497235品番PXMZ-C20SS20-L150CS-O
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。

用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:あり全長(mm)150シャンク径(Φmm)20首径(mm)19.6有効長(mm)ヘッド取付時有効長 PXVC以外:100.8、PXVC(外径Φ12・16・20・25):106.8、PXVC(外径Φ14・18・22):108.8首下長(mm)79.3RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプC20寸法BHTA(°)0
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
※但し、PXVCをはじめオイルホール非対応のヘッドでも、オイルホール付きシャンクホルダに取り付けて加工可能です。
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする