非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:M)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51500394 品番 WX-PNC UMA 14X40XP2.5-INT
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。
1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
めねじ加工専用です。

用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 全長(mm)105 質量(g)239 ピッチ(mm)2.5 刃長(mm)40 溝数4 シャンク径(Φmm)16 ねじの種類M 外径(Φmm)14 表面処理WXコーティング 首下長(mm)45 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小加工径M18
注意
※WX-PNC(M)はめねじ加工専用です。
※ThreadProのパスタイプは「マルチ送り」を選択下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする