PC-CTI VBX 3EI 14W TM2 ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF) OSG(オーエスジー) 51500699 PC-CTI VBX 3EI 14W TM2 ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF) OSG(オーエスジー) 51500699

ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 51500699 品番 PC-CTI VBX 3EI 14W TM2
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。
インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。
ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。
1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
一般鋼・鋳鉄 第一推奨

用途めねじ・おねじ兼用 仕様インサートサイズ記号:3、インサート枚数:1枚刃及び2枚刃兼用 材質超硬合金 タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF) 山数14 切刃長さ(mm)14.51 表面処理TiCNコーティング 適合ねじ3/4"、7/8" 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじ管用平行ねじ インサートサイズ3/8インチ 適合ボディタイプTMC16-3、TMC20-3 切刃の山数8 内接円IC(mm)10
注意
※切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※マグネシウム合金には、水溶性切削油剤は使用できません。
※ワークの剛性や機械、チャックの剛性によっては切削条件を変える必要があります。
※ねじ立て長さが長い場合、大きなピッチのねじを加工する場合は、小さめの送り量を選定し、数回に分けて加工して下さい。
※加工した平行めねじがテーパになって通りゲージの入りが悪い場合は、ゼロカット(仕上げ加工)を追加して下さい。
※HY-PRO Pで刃先の欠損やクランプねじの破損が頻繁に起こる際は、半径方向の切込深さをねじの高さの半分以下にして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする