OZKU060508SR-GL XP2025 Phoenix(フェニックス) PAO用インサート OSG(オーエスジー) 51501164 OZKU060508SR-GL XP2025 Phoenix(フェニックス) PAO用インサート OSG(オーエスジー) 51501164

Phoenix(フェニックス) PAO用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーティングXP2025 注文コード51501164 品番OZKU060508SR-GL XP2025
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコーティング11種類から選べます 他の種類を見る

ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。
経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。
各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。

形状正八角形 厚さ(mm)5.66 寸法L(mm)6 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーティングXP2025 コーナーR(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°) ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数16 精度表記K 頂角(°)135 逃げ角(°)3 内接円IC(mm)17.1
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする