曜日別特売
15ND リス ホーム&ホーム スイングペール スリムタイプ リス 51503115

リス ホーム&ホーム スイングペール スリムタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(36個)
容量(L)16.5
内容量1セット(36個)注文コード51503115品番15ND
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
材質本体:PP、持ち手:熱可塑性エラストマー形状角型質量(kg)1.03グレー容量(L)16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×346×472耐熱温度(℃)100フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする