多回路エネルギーモニタ 表示設定ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51504278 品番BT3721KN1
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ
トータル積算電力量(パルス量)が表示できます。
トータル積算電力量(パルス量)とは、最初に計測を開始してから現在までの積算電力量(パルス量)を指します。
現場で電圧、電流、電力、力率、積算電力量の確認が可能。相線式、CT、パルスの設定が簡単に行えます。
現場で電圧、電流、電力、力率、積算電力量が確認できます。
時計の設定から相線式、CT、パルスの設定が簡単にできます。
裏面にマグネットを装備しているので、盤の表面など鋼板に取り付けることができます。
本体ユニットとは、コネクタ接続なので表示設定ユニット1台で複数の本体ユニットとの接続が可能です。
表示設定ユニットは本体ユニットにマグネット設置することはできません。
計測したデータを演算設定・グループ設定することができます。

仕様CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:2VA 種別表示設定ユニット 材質ABS グレー 質量(g)100 電源AC100-240V 50/60Hz、本体ユニットまたは三相4線ユニットより電源を供給します。 ケーブル長(m)1.8 定格入力電圧(V)単相2線・単相3線 100/200、三相3線 110/220 機能本体ユニットまたは三相4線ユニットに接続し各種パラメーターの設定・表示、計測データの表示を行います。 取付け方法マグネット(裏面)※盤表面などへの取付用 許容電圧範囲(V)AC100-240 (-15%、+10%)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする